定格電圧(V)AC110
管接続口径Rc1/4
ポート数3
作動方式ユニバーサル形
ねじの種類Rc
接続口径1/4
材質(シール)ニトリルゴム
コイルハウジンググロメットリード線300mm
最高使用圧力(MPa)1
オリフィス径(Φmm)(TOP)1.5、(BODY)1.5
接続方式Rc
使用流体空気、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)
流体温度(℃)-10〜60
材質(ボディ)黄銅
耐圧力(MPa)25(水圧にて)
弁構造直動式ポペット構造
周囲温度(℃)-20〜60