HAYABUSA
HAYABUSAの 漁網/漁具
HAYABUSAの その他漁具/採集用品
ヒラメ 固定式シングル 2本鈎2セット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(2組)
適合ハリス(号)
12
注文コード
80194724
品番
SD-190
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
この商品は
適合ハリス
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
用途
使用鈎:上鈎 丸セイゴ 白/下鈎 伊勢尼 白
枝:85cm
種別
10/14-12
全長(m)
1.5
サイズ(号)
上鈎:20、下鈎:14、幹糸:14、捨糸:5
本数
鈎:2本
適合ハリス(号)
12