HAYABUSA
HAYABUSAの 漁網/漁具
HAYABUSAの その他漁具/採集用品
ヒラメ 固定式トリプル 2本鈎2セット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚(2組)
適合ハリス(号)
10
注文コード
80194767
品番
SD-191
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
適合ハリス
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
用途
使用鈎:上鈎 丸セイゴ 白/下鈎 トレブル 白
枝:85cm
種別
20/4-10
サイズ
下鈎:#4
全長(m)
1.5
サイズ(号)
上鈎:20、幹糸:12、捨糸:5
本数
鈎:2本
適合ハリス(号)
10