ヒラメ シングル 替鈎 2セット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚(2組) 適合ハリス(号)6 注文コード80194785 品番SD-192
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
この商品は適合ハリスなど3種類から選べます 他の種類を見る
用途使用鈎:上鈎 丸セイゴ 白/下鈎 伊勢尼 白 種別17/12-6 全長(m)1.1 サイズ(号)上鈎:17、下鈎:12 本数鈎:2本 適合ハリス(号)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする