HAYABUSA
HAYABUSAの 漁網/漁具
HAYABUSAの その他漁具/採集用品
ヒラメ トリプル 替鈎 2セット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(2組)
適合ハリス(号)
6
注文コード
80194819
品番
SD-193
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
適合ハリス
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
用途
使用鈎:上鈎 丸セイゴ 白/下鈎 トレブル 白
種別
17/8-6
サイズ
下鈎:#8
全長(m)
1.1
サイズ(号)
上鈎:17
本数
鈎:2本
適合ハリス(号)
6