HAYABUSA
HAYABUSAの 漁網/漁具
HAYABUSAの その他漁具/採集用品
船極 のませ青物 2段鈎2セット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(2組)
適合ハリス(号)
8
注文コード
80194846
品番
SD-197
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
この商品は
適合ハリス
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
用途
使用鈎:JASTフック 白
枝:120cm
種別
#1-8
サイズ
鈎:#1
全長(m)
1.7
サイズ(号)
幹糸:10、捨糸:5
本数
鈎:2本
適合ハリス(号)
8