HAYABUSA
HAYABUSAの 漁網/漁具
HAYABUSAの その他漁具/採集用品
船キス仕掛 流線ケン付金 2本鈎2本セット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(2組)
適合ハリス(号)
1
注文コード
80194950
品番
SE-623
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
この商品は
適合ハリス
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
使用鈎:流線ケン付
種別
8-1
全長(m)
0.9
サイズ(号)
幹糸:1、鈎:8
本数
鈎:2本
適合ハリス(号)
1