HAYABUSA
HAYABUSAの 漁網/漁具
HAYABUSAの その他漁具/採集用品
船太刀魚仕掛 2本鈎2セット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(2組)
適合ハリス(号)
6
注文コード
80195004
品番
SW-109
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
この商品は
適合ハリス
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
種別
1/0
全長(m)
2.3
サイズ(号)
幹糸:6、鈎:1/0
本数
鈎:2本
適合ハリス(号)
6