HAYABUSA
HAYABUSAの 漁網/漁具
HAYABUSAの その他漁具/採集用品
カサゴ・イシモチ・ムラソイ 胴突2本鈎
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(3組)
適合ハリス(号)
3
サイズ(号)
幹糸:4、鈎:13
注文コード
80195038
品番
SD-781
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
この商品は
適合ハリス・サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
用途
使用鈎:丸セイゴネムリ 白
枝:25cm
種別
13-3
全長(m)
0.95
サイズ(号)
幹糸:4、鈎:13
本数
鈎:2本
適合ハリス(号)
3