船カサゴ・ガシラ五目 2本鈎3セット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚(3組) 適合ハリス(号)2 注文コード80195056 品番SD-818
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519
この商品は適合ハリスなど4種類から選べます 他の種類を見る
用途
使用鈎:チヌひねりなし 白
枝:30cm
種別2-2 全長(m)1.2 サイズ(号)幹糸:4、鈎:2 本数鈎:2本 適合ハリス(号)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする