HAYABUSA
HAYABUSAの 漁網/漁具
HAYABUSAの その他漁具/採集用品
落し込みトラップつくつくベイトパープル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(5組)
注文コード
80195126
品番
IS-361
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
用途
取り付け方法簡単!状況に応じて後づけができる落し込み専用サビキ鈎です。
使用鈎:新アジ胴打 白
種別
6-4
サイズ(号)
鈎:6
適合ハリス(号)
4