HAYABUSA
HAYABUSAの 漁網/漁具
HAYABUSAの その他漁具/採集用品
落し込みトラップ オーロラハゲ皮5セット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(5組)
注文コード
80195144
品番
IS-356
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
用途
取り付け方法簡単!様々な仕掛が「落し込み」仕掛に早変わり!
疑似には強度があり、不規則な反射で小魚を魅了するオーロラ加工のハゲ皮を採用
鈎には掛かりやすく、かつ胴打仕様でフラッシング効果が期待できる「新アジ胴打鈎」を採用
使用鈎:新アジ胴打 金
種別
6-4
サイズ(号)
鈎:6
適合ハリス(号)
4