AG31-02-1-N4A-AC100V AG31シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁) CKD 80208791

AG31シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径1/4 管接続口径Rc1/4 定格電圧(V)AC100 注文コード80208791 品番AG31-02-1-N4A-AC100V
参考基準価格(税別)¥9,110 販売価格(税込) ¥9,790
販売価格(税別)
8,900
この商品は接続口径・管接続口径・定格電圧など6900種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)AC100 管接続口径Rc1/4 ポート数3 作動方式ユニバーサル形 ねじの種類Rc 接続口径1/4 材質(シール)PTFE コイルハウジングオープンフレーム形(耐熱クラス180(H))リード線 最高使用圧力(MPa)1 オリフィス径(Φmm)(TOP)1.5、(BODY)1.5 接続方式Rc 使用流体蒸気(184℃まで) 流体温度(℃)-10〜184 材質(ボディ)ステンレス 耐圧力(MPa)25(水圧にて) 弁構造直動式ポペット構造 周囲温度(℃)-20〜100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする