AG31シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径1/4 接続口径(Rc)1/4 管接続口径Rc1/4 定格電圧(V)AC110 注文コード80211713 品番AG31-02-2-AC110V
参考基準価格(税別)¥5,550 販売価格(税込) ¥6,037
販売価格(税別)
5,488
この商品は接続口径・管接続口径・定格電圧など6900種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)AC110 管接続口径Rc1/4 ポート数3 作動方式ユニバーサル形 ねじの種類Rc 接続口径1/4 材質(シール)ニトリルゴム コイルハウジンググロメットリード線300mm 接続口径(Rc)1/4 最高使用圧力(MPa)1 オリフィス(mm)トップ:2.0、ボディ:2.0 作動区分NC(通電時開)形 オリフィス径(Φmm)(TOP)2、(BODY)2 接続方式Rc 耐圧(MPa)25(水圧にて) 使用流体空気、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油(60℃まで) 流体温度(℃)-10〜60 材質(ボディ)黄銅 耐圧力(MPa)25(水圧にて) 弁構造直動式ポペット構造 周囲温度(℃)-20〜60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする