曜日別特売
561-22-53-13【ワケあり】 エスカップ TGK(東京硝子器械) 80218559

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エスカップ

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は容量など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1ケース(200個)
容量(mL)
130
注文コード
80218559
品番
561-22-53-13【ワケあり】
在庫数量:残り2点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)アウトレット
¥7,920¥6,398
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
容量(mL)
130
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
TGK品番
561-22-53-13
材質
PP
型式
88-130
上径×下径×高さH(mm)
81×61×44

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-21
用途: 園でのプリン提供
社会福祉法人梁瀬福祉会 様(医療・福祉・介護関連業)

園でプリンを園児に提供するために購入しました。数がかなりいるのと価格が安いため迷わずこの商品を採用しました。子どもたちに人気のプリン。作るのが楽しみです。

対象商品 : 06665881
2019-07-31
用途: 試料の計量や一時的な保管用途
株式会社高木化学研究所 様(製造業)

軽くて丈夫、お値段も安いので、手軽に使用する事ができます。
ラベルシールを貼って並べておけば、中に入っている試料が一目で分かるので、転がったり風で飛ぶような軽い試料を保管するには最適です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする