曜日別特売
12MMx5M【ワケあり】 金型吊り用4点吊りJISロック止めワイヤ スリングフック付 コンドーテック 80218936

12MMx5M【ワケあり】 金型吊り用4点吊りJISロック止めワイヤ スリングフック付 コンドーテック 80218936
12MMx5M【ワケあり】 金型吊り用4点吊りJISロック止めワイヤ スリングフック付 コンドーテック 80218936
12MMx5M【ワケあり】 金型吊り用4点吊りJISロック止めワイヤ スリングフック付 コンドーテック 80218936
12MMx5M【ワケあり】 金型吊り用4点吊りJISロック止めワイヤ スリングフック付 コンドーテック 80218936
12MMx5M【ワケあり】 金型吊り用4点吊りJISロック止めワイヤ スリングフック付 コンドーテック 80218936

金型吊り用4点吊りJISロック止めワイヤ スリングフック付

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1組仕様12mm 6x24 O/O 両コース入注文コード80218936品番12MMx5M【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)アウトレット
¥37,98029,980

金型・アイボルトなどの小さな穴に挿入し、吊り上げることが出来るフック付

用途金型交換、穴径の小さいもの等に商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様12mm 6x24 O/O 両コース入寸法H(mm)13揚程(m)5寸法A(mm)140寸法D(mm)17寸法B(mm)71端末仕様フック付対応(アイボルト)M10(3/8)フックFK-10-Lフック寸法L(mm)108フック寸法W(mm)87フック寸法B(mm)30フック寸法D(mm)30フック寸法E(mm)25フック寸法F(mm)10フック寸法G(mm)19フック寸法H(mm)20マスターリンクA3017Sフック寸法T(mm)137
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする