曜日別特売

スマートキーリング

スマートキーリング - WAVECRIPSスマートキーリング - WAVECRIPSスマートキーリング - WAVECRIPSスマートキーリング - WAVECRIPSスマートキーリング - WAVECRIPSスマートキーリング - WAVECRIPSスマートキーリング - WAVECRIPSスマートキーリング - WAVECRIPS
仕様
名いれ:「 WAVECLIPS」のレーザー刻印
材質
ばね用ステンレス鋼(SUS304)
表面
ショットブラストによる梨地処理
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
- 8151989581519895-12.2ラージ外径Φ60
¥5,400
¥5,398
¥5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
- 8151991181519911-7.2スモール外径Φ50
¥5,200
¥5,198
¥5,718(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする