ネグロス電工
アイボルト接続用ターンバックル
ワイヤーロープを介さないでアイボルト・アイナットへ簡単に接続できます。
仕様
S
適合
アイボルト:M8~M16
表面処理
ステンレス鋼
ナット
アイナット:M8~M16
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81518477
S-WBTBE-M6
¥
2,260
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください