曜日別特売
ETC-N7000【ワケあり】 ETC ETC-N7000 JVC 80219600

ETC ETC-N7000

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1台注文コード80219600品番ETC-N7000【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)アウトレット
¥39,98032,980

彩速ナビとETC2.0車載器がスマートに連動
高度化光ビーコンに対応
ETC2.0に対応
ETC2.0の新サービス〈今後導入予定のサービス〉
ドライバーをサポートする安心機能も充実。

商品状態※理由あり(未使用・未開封)電源電圧(V)DC12(10~16)最大消費電流(A)1.8以下(12V/25℃)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ETC2.0車載器:70×17×97、ETCアンテナ:28×9×29、光ビーコンアンテナ:38.5×24.5×28コード長さ(m)ETCアンテナ:3.5、光ビーコンアンテナ:1.5、電源ハーネス:2、接続ケーブル:2質量(g)ETC2.0車載器 96、ETCアンテナ 60(コード含む)、光ビーコンアンテナ 48(コード含む)動作環境-30℃~+85℃(結露なきこと)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする