- 商品状態
- ※理由あり(未使用・未開封)
- 特記
- ※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
- 材質
- 木枠(アルダー・茶木地塗装)、前面:ガラス
- 質量(kg)
- 2.1
- 表示方式
- アナログ
- 寸法(cm)
- 433×343×87
- 機能
- 電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、正時6曲メロディ(3ジャンル18曲から1ジャンル6曲を選択)、報時モニター機能、飾り振り子、ステップ秒針、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)、スワロフスキー(R)クリスタル使用
- 電池
- 単3(アルカリ)×4
- 電池寿命
- 約1年
- 電波時計
- ○
- 夜間秒針停止
- ○