- 質量(kg)
- 20.6
- 色
- 【本体】ライトグレー【背座】ライトグレー【グランディング】サンオレンジ【脚】ライトグレー
- 材質
- 【背】<背枠>強化ナイロン<張り地>ポリエステル弾性メッシュ【座】<座板>ポリプロピレン<張り地>ポリエステル<クッション>モールドウレタン【肘】<本体>強化ナイロン<張り地>合成皮革【脚】<脚羽根>強化ナイロン<キャスター>ナイロン
- 内寸(mm)
- 【肘】460
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 720×710~990×1230~1300
- 機能
- ガス圧昇降式、座高さ調節(ストローク:70mm)、可動肘(上下ストローク:80mm・角度:内側90°)、座フロントフリーチルト、グライディング・メカ(座・背・肘パッド)、グライディング範囲調整(2段階)
- 保証期間
- 外観・表面仕上げ1年、機構部・可動部2年、構造体10年※電気部品に関しては1年(電気部品照明器具、スイッチ、ACアダプタ、コンセント、モーターなど)※保証を受ける際にはご購入明細書または納品書のご提示が必要です。
- 座面高さ(mm)
- 425~495
- 肘高さ(mm)
- 635~785
- 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
- 575×475
- グリーン購入法
- 適合
- サービス分類
- 組立・設置・取付