曜日別特売
a36669 ヒップフィッター ファミリー・ライフ 80226539

a36669 ヒップフィッター ファミリー・ライフ 80226539
a36669 ヒップフィッター ファミリー・ライフ 80226539
a36669 ヒップフィッター ファミリー・ライフ 80226539
a36669 ヒップフィッター ファミリー・ライフ 80226539
a36669 ヒップフィッター ファミリー・ライフ 80226539
a36669 ヒップフィッター ファミリー・ライフ 80226539
a36669 ヒップフィッター ファミリー・ライフ 80226539

ヒップフィッター

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1枚注文コード80226539品番a36669
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

体圧分散でお尻・腰が痛くなりにくいクッション
縦に編み込んだ繊維が5層に重なった特殊構造でバネのような役割をして圧力を吸収し分散します
ふんわり支えられて宙に浮いているみたい
こんな方に:長時間座るとツラい、運転中に腰が痛い、床に座るのがツラい
一番下の層を硬めにして底づき感を軽減
厚さ約7cm
お尻全体に圧力を分散
メーカー調べ
通気性が高くムレにくい:縦糸構造は空気の通り道が多いので接している部分がムレにくく快適!
洗濯乾燥可能!熱により復元:へたってきても温風でふっくら復元。ドライヤーでもOK
座布団として・運転中に
背中とお尻のダブル使いでさらに快適!

材質側地:ポリエステル100% / 中材:ポリエステル100%質量(g)465寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×40×7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子オプションパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする