曜日別特売

ゲーミングディスプレイ 27型/3840×2160/ブラック

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
80227957
品番
JN-Ei27G120U2-HSP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
¥42,980

27インチIPSパネル搭載の4K(3840×2160)ゲーミングモニター。フルHDの約4倍の作業領域で高精細な表示を実現。120Hzリフレッシュレート、1ms(MPRT)応答速度で滑らかな映像。3つのゲームモード搭載。PS5との4K:120Hz接続、VRR対応でティアリングやスタッタリングを軽減。最大輝度400cd/m2、sRGB:100%の広色域でHDR400相当の性能。高さ調整、ピボット、スイーベル対応の多機能スタンド。HDMI 2.1×2、DisplayPort 1.4×2を装備。AdaptiveSync(FreeSync)対応。フリッカーフリー、ブルーライト軽減モード搭載。75×75mm VESAマウント対応。2W×2スピーカー内蔵。2年間のメーカー保証付き。

仕様
●HDR方式:HDR400相当 (HDMI/DisplayPort)●アダプタ:あり「24V/2A」●パネル方式:IPS●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:120Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり「-10°+18°」●左右角度調整(スイベル)機能:あり「30°」●応答速度(G to G):14ms●本体サイズ(H×W×D):高 横370-490/縦620-630mm×幅 横615/縦363mm×奥行210mm スタンド幅200mm●本体色:ブラック●縦回転(ピボット)機能:あり「R90°」●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:あり「120mm」
ピッチ
約0.156mm
寸法
27型
消費電力(W)
最大38通常21省エネ18スタンバイ1
電源
AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/2A
表面処理
ノングレア
本体質量(kg)
5
入力信号
デジタル
最大消費電力(W)
38
コントラスト比
1500:1
輝度
400cd/m2
表示色
10.7億色 sRGB 100% DCI-P3 84% AdobeRGB 78%
解像度
3840×2160
視野角
H:178° V:178°
ケーブル
電源ケーブル(1.5m)、HDMI ケーブル(1.5m)
入力端子
HDMI×2、DP×2
スピーカー
あり「2W×2」
色(本体)
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
バックライト
E-LED
アスペクト比
16:9
モニターサイズ
27
パネル駆動方式
IPS(ADS)
USB
なし

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥0/税込¥0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする