曜日別特売
AF50-10-78-40-D AF50-D Series エアフィルタ SMC 80231807

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AF50-D Series エアフィルタ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80231807
品番
AF50-10-78-40-D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980
ボディサイズ
50
管接続口径
1
ねじの種類
Rc
ブラケット
なし
単位
製品の単位表記:MPa、℃
ドレン排出口
ドレンコック付
ろ過度(μm)
40
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
インジケータ
インジケータなし
ケース
レベルゲージ付金属ケース
フロート式オートドレン
オートドレンなし

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする