YAMAZEN(山善)
ドライスリープ 除湿敷パッド すべり止め付き パイル地
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
タイプ・寸法・質量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
タイプ
セミシングルショート
寸法(cm)
80×180
質量(kg)
0.9
注文コード
80231990
品番
AJP-SSS(LGY)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
敷くだけかんたん、ズレない除湿敷きパッド
寝ている間の水分を吸収してくれる、除湿効果
取り付けは敷くだけ、面倒なバンド掛けも不要
裏面にあるすべり止めでズレにくく安心
洗濯機で洗濯可能(要ネット使用)
用途
敷くだけ 洗える 敷きパッド 除湿 すべり止め付き パイル地 さっぱり
質量(kg)
0.9
タイプ
セミシングルショート
材質
表地:綿66%/ポリエステル34%、裏地:ポリエステル100%、詰め物:ポリエステル綿/シリカゲルB型/珪藻土/炭
寸法(cm)
80×180