YAMAZEN(山善)
ドライスリープ 除湿敷パッド すべり止め付き パイル地
敷くだけかんたん、ズレない除湿敷きパッド
寝ている間の水分を吸収してくれる、除湿効果
取り付けは敷くだけ、面倒なバンド掛けも不要
裏面にあるすべり止めでズレにくく安心
洗濯機で洗濯可能(要ネット使用)
用途
敷くだけ 洗える 敷きパッド 除湿 すべり止め付き パイル地 さっぱり
材質
表地:綿66%/ポリエステル34%、裏地:ポリエステル100%、詰め物:ポリエステル綿/シリカゲルB型/珪藻土/炭
内容量
1枚
全6種類を絞り込む
質量(kg)
選択してください
0.9
1
1.1
1.2
1.5
タイプ
選択してください
クイーン
シングル
セミシングルショート
セミダブル
ダブル
ワイドキング
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80231981
AJP-S(LGY)
1
シングル
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
81278980
AJP-SD(LGY)
1.1
セミダブル
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
80231990
AJP-SSS(LGY)
0.9
セミシングルショート
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
80232087
AJP-WK(LGY)
1.5
ワイドキング
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
80232130
AJP-Q(LGY)
1.5
クイーン
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
80232157
AJP-D(LGY)
1.2
ダブル
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください