AJP-Q(LGY) ドライスリープ 除湿敷パッド すべり止め付き パイル地 YAMAZEN(山善) 80232130

AJP-Q(LGY) ドライスリープ 除湿敷パッド すべり止め付き パイル地 YAMAZEN(山善) 80232130
AJP-Q(LGY) ドライスリープ 除湿敷パッド すべり止め付き パイル地 YAMAZEN(山善) 80232130
AJP-Q(LGY) ドライスリープ 除湿敷パッド すべり止め付き パイル地 YAMAZEN(山善) 80232130
AJP-Q(LGY) ドライスリープ 除湿敷パッド すべり止め付き パイル地 YAMAZEN(山善) 80232130
AJP-Q(LGY) ドライスリープ 除湿敷パッド すべり止め付き パイル地 YAMAZEN(山善) 80232130
AJP-Q(LGY) ドライスリープ 除湿敷パッド すべり止め付き パイル地 YAMAZEN(山善) 80232130
AJP-Q(LGY) ドライスリープ 除湿敷パッド すべり止め付き パイル地 YAMAZEN(山善) 80232130
AJP-Q(LGY) ドライスリープ 除湿敷パッド すべり止め付き パイル地 YAMAZEN(山善) 80232130
AJP-Q(LGY) ドライスリープ 除湿敷パッド すべり止め付き パイル地 YAMAZEN(山善) 80232130
AJP-Q(LGY) ドライスリープ 除湿敷パッド すべり止め付き パイル地 YAMAZEN(山善) 80232130
AJP-Q(LGY) ドライスリープ 除湿敷パッド すべり止め付き パイル地 YAMAZEN(山善) 80232130
AJP-Q(LGY) ドライスリープ 除湿敷パッド すべり止め付き パイル地 YAMAZEN(山善) 80232130
AJP-Q(LGY) ドライスリープ 除湿敷パッド すべり止め付き パイル地 YAMAZEN(山善) 80232130
AJP-Q(LGY) ドライスリープ 除湿敷パッド すべり止め付き パイル地 YAMAZEN(山善) 80232130
AJP-Q(LGY) ドライスリープ 除湿敷パッド すべり止め付き パイル地 YAMAZEN(山善) 80232130
AJP-Q(LGY) ドライスリープ 除湿敷パッド すべり止め付き パイル地 YAMAZEN(山善) 80232130
AJP-Q(LGY) ドライスリープ 除湿敷パッド すべり止め付き パイル地 YAMAZEN(山善) 80232130
AJP-Q(LGY) ドライスリープ 除湿敷パッド すべり止め付き パイル地 YAMAZEN(山善) 80232130
AJP-Q(LGY) ドライスリープ 除湿敷パッド すべり止め付き パイル地 YAMAZEN(山善) 80232130

ドライスリープ 除湿敷パッド すべり止め付き パイル地

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
この商品はタイプ・寸法・質量など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
タイプ
クイーン
寸法(cm)
160×195
質量(kg)
1.5
注文コード
80232130
品番
AJP-Q(LGY)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

敷くだけかんたん、ズレない除湿敷きパッド
寝ている間の水分を吸収してくれる、除湿効果
取り付けは敷くだけ、面倒なバンド掛けも不要
裏面にあるすべり止めでズレにくく安心
洗濯機で洗濯可能(要ネット使用)

用途
敷くだけ 洗える 敷きパッド 除湿 すべり止め付き パイル地 さっぱり
質量(kg)
1.5
タイプ
クイーン
材質
表地:綿66%/ポリエステル34%、裏地:ポリエステル100%、詰め物:ポリエステル綿/シリカゲルB型/珪藻土/炭
寸法(cm)
160×195

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする