サンコープラスチック
ニュー タフバケツ 13型本体ブルー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(60個)
注文コード
80238631
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
握りやすいハンドル形状
本品はバケツ本体です。蓋は付属しません。
材質
本体:PE / ハンドル:PP
寸法(mm)
Φ301×289
色
ブルー
容量(L)
13
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません