サンコープラスチック
パッキンプッシュ 20L ライトベージュ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(32個)
注文コード
80238658
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
パッキン付きでニオイをカット!
ごみが捨てやすい広口タイプ
材質
本体・フタ・袋押さえ:PP / パッキン:シリコンゴム
色
ライトベージュ
容量(L)
20
寸法(cm)
22.4×30.6×42
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません