- ニュー タフバケツ 角型17L ストーンブルー サンコープラスチック 80238667

ニュー タフバケツ 角型17L ストーンブルー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1セット(48個)
注文コード
80238667
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
¥49,980

上履きや靴洗い、付け置きにも最適です。
角型なので、収納時に場所を取りません。

材質
PP
寸法(mm)
279×356×292
色
ストーンブルー
容量(L)
17
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする