曜日別特売
- ダストボックス スリムスイング26.5L ライトベージュ サンコープラスチック 80238746

ダストボックス スリムスイング26.5L ライトベージュ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1セット(18個)
注文コード
80238746
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
¥37,980

邪魔になりにくいスリムタイプですっきり配置。
スイングタイプで片手で簡単にゴミが捨てられます。

材質
PP
色
ライトベージュ
容量(L)
26.5
寸法(cm)
23.2×36.8×55.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする