※使用例

EE-61 お好み箱1枚の組立式6cm ヤマニパッケージ 80244580 EE-61 お好み箱1枚の組立式6cm ヤマニパッケージ 80244580

お好み箱1枚の組立式6cm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(200枚) 注文コード 80244580 品番 EE-61
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

組み立て簡単!明るい色合いが目を引きます。

用途宅配用 仕様パーツ数:1、宅配サイズ:60サイズ 材質段ボール E段 形状1枚組立式 イエロー 高さ(mm)60 質量(g)86 内寸法(mm)220×150×60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする