※使用例
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの クラフトボックス/差込式・ワンタッチタイプ
はっ水ポスティングボックス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(200枚)
注文コード
80244695
品番
EE-681
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ポスト投函サイズの宅配箱。通販アイテムに最適!
用途
宅配用
仕様
パーツ数:1
材質
段ボール G段
形状
1枚組立式
色
ホワイト
サイズ
25H
質量(g)
88.5
内寸法(mm)
305×225×22