※使用例

EE-524 お好みBOX 両面クラフト ヤマニパッケージ 80244747 EE-524 お好みBOX 両面クラフト ヤマニパッケージ 80244747

お好みBOX 両面クラフト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(100枚) 注文コード 80244747 品番 EE-524
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

一番使い勝手の良い、両面クラフトBOX。19サイズ取り揃えました。

用途ギフト用 仕様パーツ数:1 材質段ボール F段 形状1枚組立式 クラフト サイズ5 長方 質量(g)83 内寸法(mm)238×165×57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする