※使用例

Bスリーブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(100枚) 材質本体:段ボール F段 スリーブ 219×158×60 PET 注文コード80245194 品番EE-623
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は材質・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

スタイリッシュなクリアスリーブ。商品の良さもしっかりアピールできます。

用途ギフト用 仕様パーツ数:2 材質本体:段ボール F段 スリーブ 219×158×60 PET 形状スリーブ式 ブラック サイズ4 長方 質量(g)98 内寸法(mm)198X153X57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする