※使用例

FSフリーボックス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(50枚) 注文コード 80245325 品番 EE-257
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は16,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

組み立て簡単!工場直売店やアウトレットのギフトBOXに最適。

用途カップ、マグカップ用 仕様パーツ数:1 材質段ボール B段 形状1枚組立式 ホワイト サイズFS-8ペアLL 質量(g)153 内寸法(mm)330×160×105

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする