※使用例
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの 宅配箱
80サイズダンボールFS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1ケース(40枚)
注文コード
80245490
品番
EE-504FS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
FSC認証段ボールケース。様々なサイズを取り揃えています。
用途
発送用
仕様
パーツ数:1、宅配サイズ:80サイズ
材質
段ボール A段
形状
A式
色
ブラウン
サイズ
A4
質量(g)
277
内寸法(mm)
310×220×220
FSC認証
認定
FSC認証番号
C134978
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
80245490
EE-504FS
80183795
EE-504FS
80サイズダンボールFS
ヤマニパッケージ
1ケース(40枚)
¥
7,498
税込
¥
8,248
注文コードが変更になりました