※使用例

80サイズダンボールFS

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1ケース(40枚) 注文コード80245499 品番EE-505FS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

FSC認証段ボールケース。様々なサイズを取り揃えています。

用途発送用 仕様パーツ数:1、宅配サイズ:80サイズ 材質段ボール A段 形状A式 ブラウン サイズB4 質量(g)283 内寸法(mm)375×265×110 FSC認証認定 FSC認証番号C134978

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
80245499 EE-505FS 80183804 EE-505FS 80サイズダンボールFS ヤマニパッケージ 80サイズダンボールFS ヤマニパッケージ 1ケース(40枚) 7,498 税込8,248 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする