※使用例

100サイズダンボールFS

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(30枚) 注文コード 80245508 品番 EE-506FS
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,498円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

FSC認証段ボールケース。様々なサイズを取り揃えています。

用途発送用 仕様パーツ数:1、宅配サイズ:100サイズ 材質段ボール A段 形状A式 ブラウン サイズA4 質量(g)400 内寸法(mm)330×240×380 FSC認証認定 FSC認証番号C134978

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする