曜日別特売
47750 バイク専用ドライブレコーダー「MiVue(R)M802WD」 DAYTONA(デイトナ) 80245535

47750 バイク専用ドライブレコーダー「MiVue(R)M802WD」 DAYTONA(デイトナ) 80245535
47750 バイク専用ドライブレコーダー「MiVue(R)M802WD」 DAYTONA(デイトナ) 80245535
47750 バイク専用ドライブレコーダー「MiVue(R)M802WD」 DAYTONA(デイトナ) 80245535
47750 バイク専用ドライブレコーダー「MiVue(R)M802WD」 DAYTONA(デイトナ) 80245535
47750 バイク専用ドライブレコーダー「MiVue(R)M802WD」 DAYTONA(デイトナ) 80245535
47750 バイク専用ドライブレコーダー「MiVue(R)M802WD」 DAYTONA(デイトナ) 80245535
47750 バイク専用ドライブレコーダー「MiVue(R)M802WD」 DAYTONA(デイトナ) 80245535
47750 バイク専用ドライブレコーダー「MiVue(R)M802WD」 DAYTONA(デイトナ) 80245535

バイク専用ドライブレコーダー「MiVue(R)M802WD」

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1セット注文コード80245535品番47750
参考基準価格(税別)¥37,000販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

前後2カメラ搭載した記録に特化したベーシックモデルのバイク専用のドライブレコーダー。
スマートフォンで映像確認から設定変更まで快適操作。
アプリで車両のバッテリー電圧を確認できます。
長期の使用も安心な3年保証付き。
【SuperMP4/データ高速保存】
録画データは毎秒ごとに保存されます。たとえ電源が断たれた瞬間のデータでも確実に保存し、ファイルが破損し再生不能となることを防止します。
また、このファイル形式はiOS、Androidスマートフォンで再生が可能です。
【H.264コーデック採用とmicro SDXC256GB対応】
画質を落とさずにファイル容量を抑えられるH.264コーデックとmicro SDXC256GB対応で高画質で長時間上書きされない録画が可能。
【2倍速Wi-Fi】
スマートフォンでドライブレコーダーを操作。
Wi-Fi転送速度が約2倍(メーカー比較)になり、高速化を実現。
その場で録画確認が快適に行う事が可能です。
【高感度CMOSイメージセンサーを採用したFull HD(200万画素)】
夜間でも明るく鮮明に記録できる、高感度CMOSイメージセンサーを採用したFull HD(200万画素)前後2カメラ。
Full HD 1080P/58fps の高速撮影により簡単に肉眼では区別できない瞬間も鮮明に記録します。
【衝撃を検知した場合は自動的に専用フォルダに記録】
Gセンサーが設定値以上の衝撃を検出すると自動的に衝撃録画データとして記録します。
ただし1ファイルの前半20秒以内または後半20秒以内に衝撃を検出した場合、前もしくは後のデータ2ファイルを衝撃録画データとして保存します。
また、緊急時や必要なときには、手元のコントロールスイッチを押すことで任意のタイミングで映像を記録することができます。
【GPS内蔵で走行位置と時間を自動で記録】
GPSを内蔵し、位置、日時、速度情報も記録。
スマートフォンアプリMiVue Proで、映像の再生と同時にGoogle Mapにルート表示ができ、YouTubeへのアップロードも可能です。
5種類のGPS信号(GPS、GLONASS、GALILEO、BDS、みちびき)を同時に受信可能で受信精度、受信速度が向上。(衛星の位置や測位環境により、測位までに時間がかかる場合があります。)
【装着場所に困らないコンパクト設計】
小型な本体ユニットとGPSアンテナ内蔵のスリムなリモコンスイッチにより、車種を選ばず幅広い車両に取り付けが可能です。
どんな天候でも安心して使える防塵・防水仕様。(本体ユニット:IP65、カメラ/リモコン/GPSアンテナ:IP67)
【高画質のフルHD200万画素、安心の全国LED信号機対応】
解像度1080Pの200万画素フルHD。
フレームレート58fpsの高速録画は、シャープで鮮明に記録できるのでナンバーまでくっきり。
全国のLED信号機に対応し、東日本/西日本いずれの周波数帯でも録画できるので安心です。

用途
前後2カメラ搭載した記録に特化したベーシックモデル。どんな天候でも安心して使える防塵・防水仕様
スマートフォンで録画映像確認から設定変更まで快適操作。スマホアプリで車両のバッテリー電圧を検知
SuperMP4で安全に高速書き込み。電源が断たれた瞬間のデータでも確実に保存し、ファイルが破損し再生不能となることを防止
夜間でも明るく鮮明に記録できる、高感度CMOSイメージセンサーを採用したFull HD(200万画素)前後2カメラ
Full HD 1080P/58fps の高速撮影により簡単に肉眼では区別できない瞬間も鮮明に記録
質量(g)135(ケーブル含む)有効画素数200万画素消費電流(mA)500(最大1A)本体サイズ(mm)65.8×64×22.6(突起部除く)記録メディアmicro SDHC32GB SDXC256GB以下(Class10)
注意
※ 車両に取り付ける場合は、道路運送車両法に基づく保安基準に適合させるため、運転や視界の妨げにならない場所に取り付けてください。
※ LED式信号機はLEDが高速で点滅しているため、信号機が点滅しているような映像が記録される場合があります。また逆光や信号機自体の輝度が低い場合、信号機の色が識別できないことがあります。そのような場合は、前後の映像、周辺の車両状況から判断してください。信号機の識別、記録に関する内容について、メーカーは一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エレクトリック関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする