曜日別特売
AG34-01-2-H00ABS-AC220V AG34シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁) CKD 80250003

AG34シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個接続口径1/8管接続口径Rc1/8注文コード80250003品番AG34-01-2-H00ABS-AC220V
参考基準価格(税別)¥8,090販売価格(税込)¥8,732
販売価格(税別)
7,938
作動方式直動式ポート数3ねじの種類Rc管接続口径Rc1/8定格電圧(V)AC220接続口径1/8材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5オリフィス径(Φmm)(TOP)2、(BODY)2接続方式Rc使用流体空気、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油(60℃まで)材質(ボディ)黄銅耐圧力(MPa)25(水圧にて)弁構造直動式ポペット構造
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする