CKD
CKDの 流体制御機器
CKDの ソレノイドバルブ
CKDの 汎用流体用ソレノイドバルブ
AG3シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
DC48
注文コード
80277154
品番
AG3-2ES-COIL-DC48V
参考基準価格(税別)
¥6,410
販売価格(税込)
¥6,614
販売価格(税別)
¥
6,013
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧
など
79
種類から選べます
他の種類を見る
作動方式
直動式
定格電圧(V)
DC48
コイルハウジング
DIN端子箱付(G1/2)
種別
部品