CKD
CKDの 流体制御機器
CKDの ソレノイドバルブ
CKDの 汎用流体用ソレノイドバルブ
AG3シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
AC100
注文コード
80277206
品番
AG3-3A-COIL-AC100V
参考基準価格(税別)
¥3,840
販売価格(税込)
¥3,974
販売価格(税別)
¥
3,613
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧
など
79
種類から選べます
他の種類を見る
作動方式
直動式
定格電圧(V)
AC100
コイルハウジング
オープンフレーム形リード線(IP65相当)
種別
部品