AG41-02-1-02E-AC110V AG41シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁) CKD 80277452

AG41シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁)

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径1/4 管接続口径Rc1/4 定格電圧(V)AC110 注文コード80277452 品番AG41-02-1-02E-AC110V
参考基準価格(税別)¥9,120 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
この商品は接続口径・管接続口径・定格電圧など1278種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)AC110 管接続口径Rc1/4 ポート数3 作動方式直動式 ねじの種類Rc 接続口径1/4 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)1 オリフィス径(Φmm)(TOP)2、(BODY)2 接続方式Rc 使用流体空気、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油(60℃まで) 材質(ボディ)黄銅 耐圧力(MPa)25(水圧にて) 弁構造直動式ポペット構造

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
80278055
2021-07-15
用途:
装置メンテナンス
株式会社ボンズ 様 (その他業種)

商品に問題は無かったが、梱包方法に改善の余地があると思います。
ほどんどクッション材が入っておらず、輸送中に商品が大きくボックス内で
動いていたと考えられる。

MonotaROからの回答

ご不快な思いをさせてしまい大変申し訳ございません。この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。今後ともMonotaROをよろしくお願いいたします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする