CKD
CKDの 流体制御機器
CKDの ソレノイドバルブ
CKDの 防爆形ソレノイドバルブ
AG41E4シリーズ 防爆形 直動式3ポート電磁弁 マルチレックスバルブ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
1/4
管接続口径
Rc1/4
定格電圧(V)
AC100
注文コード
80289824
品番
AG41E4-02-1-H5TABZ-AC100V
参考基準価格(税別)
¥36,740
販売価格(税込)
¥35,915
販売価格(税別)
¥
32,650
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・管接続口径・定格電圧
など
248
種類から選べます
他の種類を見る
作動方式
直動式
ポート数
3
ねじの種類
Rc
接続口径
1/4
定格電圧(V)
AC100
使用流体
空気、低真空(1.33×10
2
Pa)、水、灯油(60℃まで)
材質(シール)
ニトリルゴム
管接続口径
Rc1/4
最高使用圧力(MPa)
1
オリフィス径(Φmm)
(TOP)2、(BODY)2
接続方式
Rc
材質(ボディ)
黄銅
耐圧力(MPa)
25(水圧にて)
弁構造
直動式ポペット構造
CADデータダウンロード