AG41E4-02-2-H5TABZ-AC100V AG41E4シリーズ 防爆形 直動式3ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKD 80289833

AG41E4シリーズ 防爆形 直動式3ポート電磁弁 マルチレックスバルブ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径1/4 管接続口径Rc1/4 定格電圧(V)AC100 注文コード80289833 品番AG41E4-02-2-H5TABZ-AC100V
参考基準価格(税別)¥36,740 販売価格(税込) ¥35,915
販売価格(税別)
32,650
この商品は接続口径・管接続口径・定格電圧など248種類から選べます 他の種類を見る
作動方式直動式 ポート数3 ねじの種類Rc 接続口径1/4 定格電圧(V)AC100 使用流体空気、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油(60℃まで) 材質(シール)ニトリルゴム 管接続口径Rc1/4 最高使用圧力(MPa)1 オリフィス径(Φmm)(TOP)2.3、(BODY)2.3 接続方式Rc 材質(ボディ)黄銅 耐圧力(MPa)25(水圧にて) 弁構造直動式ポペット構造

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする