FV7DR AC24V オートレイン FV7DR スナオ電気 80290256

FV7DR AC24V オートレイン FV7DR スナオ電気 80290256
FV7DR AC24V オートレイン FV7DR スナオ電気 80290256
FV7DR AC24V オートレイン FV7DR スナオ電気 80290256

オートレイン FV7DR

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台出力電圧(V)DC24注文コード80290256品番FV7DR AC24V
参考基準価格(税別)¥129,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

細霧冷房や少量多潅水におすすめです。
開始時刻から終了時刻までの間順番に散水を繰り返します。
開始時刻は10個、散水時間及び休止排水時間は1秒から99分まで設定が可能です。

用途
かん水制御盤
仕様【最低設定時間間隔】45分周波数(Hz)50/60共用出力電圧(V)DC24電源電圧(V)AC100またはAC200使用周囲温度(℃)-10~50使用周囲湿度(%RH)35~85
取扱説明書:(0.61MB)
注意
※電気工事は有資格者(電気工事士)が行ってください。
※元電源には漏電ブレーカー等を必ず使用してください。
※危険ですので濡れた手では絶対に触らないでください。感電する恐れがあります。
※感電の防止と雷サージによる機器損傷を軽減する為、端子台アースは確実に接続してください。
※本体には直接水がかからないようにしてください。
※電源電圧を確認してください。特に AC100V 接続箇所に AC200V を接続することのないように注意してください。
※取り付け場所は振動の少ないところで高温高湿にならない場所としてください。
※内部に虫、ほこり等が入らないようケースカバーは閉じてご使用ください。
※端子接続は圧着端子を使用し確実に接続してください。
※出力は DC24V、AC24V 共に 1A(24W)が最大です。1A(8W)を超える場合はご使用になれません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする