オートレイン FV812

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 出力電圧(V)AC24 注文コード80290518 品番FV-812 DC24V
参考基準価格(税別)¥129,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は出力電圧2種類から選べます 他の種類を見る

ボタン一つで出力時間をで80%・60%に変更、時刻毎に出力時間の変更が可能です。
潅水時刻は1日9回まで設定、潅水時間は1秒から99分まで設定できます。
外部入力を持っておりますが、4台以上の連結によるご使用はお勧めしません。

用途かん水制御盤 仕様【最低設定時間間隔】45分 周波数(Hz)50/60共用 出力電圧(V)AC24 電源電圧(V)AC100またはAC200 使用周囲温度(℃)-10〜50 使用周囲湿度(%RH)35〜85
関連資料:図面(0.2MB) 取扱説明書:(0.7MB)
注意
※電気工事は有資格者(電気工事士)が行ってください。
※元電源には漏電ブレーカー等を必ず使用してください。
※危険ですので濡れた手では絶対に触らないでください。感電する恐れがあります。
※感電の防止と雷サージによる機器損傷を軽減する為、端子台アースは確実に接続してください。
※本体には直接水がかからないようにしてください。
※電源電圧を確認してください。特に AC100V 接続箇所に AC200V を接続することのないように注意してください。
※取り付け場所は振動の少ないところで高温高湿にならない場所としてください。
※内部に虫、ほこり等が入らないようケースカバーは閉じてご使用ください。
※端子接続は圧着端子を使用し確実に接続してください。
※出力は DC24V、AC24V 共に 1A(24W)が最大です。1A(20W)を超える場合はご使用になれません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする