オートレイン LF411

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード80290597 品番LF-411 DC24V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥119,000
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

かん水スタート時刻毎にかん水量(時間)を変えられる施肥対応オートレインです。
-
潅水開始時刻の設定時に水か施肥を選びます。
全部で50通りの登録が可能です。
-
現場でドサトロンを使用の場合は、E:電圧出力、
現場でメーカーJH(ジェットホーマー)/ポロポン液肥混入機を使用の場合は、R:接点出力をご指定ください。(マグネットボックス必要)
※詳しくは取扱説明書をご参照ください。

用途かん水制御盤 質量(kg)3.6 周波数(Hz)50/60共用 電源電圧(V)AC100またはAC200 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×300×140
関連資料:図面(0.18MB)図面(0.18MB) 取扱説明書:(0.85MB)
注意
※電気工事は有資格者(電気工事士)が行ってください。
※元電源には漏電ブレーカー等を必ず使用してください。
※危険ですので濡れた手では絶対に触らないでください。感電する恐れがあります。
※感電の防止と雷サージによる機器損傷を軽減する為、端子台アースは確実に接続してください。
※本体には直接水がかからないようにしてください。
※電源電圧を確認してください。特に AC100V 接続箇所に AC200V を接続することのないように注意してください。
※取り付け場所は振動の少ないところで高温高湿にならない場所としてください。
※内部に虫、ほこり等が入らないようケースカバーは閉じてご使用ください。
※端子接続は圧着端子を使用し確実に接続してください。
※出力は DC24V、AC24V 共に 1A(24W)が最大です。1A(24W)を超える場合はご使用になれません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
80290597 LF-411 DC24V 66766905 LF411-DC24-E-R オートレイン LF411 スナオ電気 オートレイン LF411 スナオ電気 1台 109,800 税込120,780 品番が変更になりました
80290597 LF-411 DC24V 66766896 LF411-DC24-R-E オートレイン LF411 スナオ電気 オートレイン LF411 スナオ電気 1台 109,800 税込120,780 品番が変更になりました
80290597 LF-411 DC24V 66766921 LF411-DC24-E-E オートレイン LF411 スナオ電気 オートレイン LF411 スナオ電気 1台 109,800 税込120,780 品番が変更になりました
80290597 LF-411 DC24V 66766887 LF411-DC24-R-R オートレイン LF411 スナオ電気 オートレイン LF411 スナオ電気 1台 109,800 税込120,780 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする