SP21(セット) オートレイン SP21 スナオ電気 80290649 SP21(セット) オートレイン SP21 スナオ電気 80290649 SP21(セット) オートレイン SP21 スナオ電気 80290649 SP21(セット) オートレイン SP21 スナオ電気 80290649 SP21(セット) オートレイン SP21 スナオ電気 80290649

オートレイン SP21

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電圧(V)DC24 注文コード80290649 品番SP21(セット)
参考基準価格(税別)¥170,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品は電圧など5種類から選べます 他の種類を見る

オートレインFV×22シリーズやLF×21シリーズなどと組み合わせて使用することで、日射量による自動かん水ができます。
-
【暦オフセット機能】日出〇〇時間後にかん水や、日没〇〇時間前に積算終了などの設定が可能です。
【時間帯分割機能】積算開始から終了までの間、最大4分割でき、それぞれの時間帯で異なる日射量での潅水が可能です。
【センサ簡単脱着仕様】センサ・センサコードが脱着式になっているため、交換時の作業が簡単です。
【停止入力機能】雨センサにより積算及び出力の停止が可能です。
【積算量モニタリング機能】定植前の使用していない期間等、データ取りとして1日トータルの日射量をモニタリングできます。

用途かん水制御盤 仕様【専用品番】X203 接続口径25A 電圧(V)DC24 使用流体水・農業用水・希釈農薬・液肥など 流体温度範囲(℃)4〜40 作動圧力差範囲(MPa)0.03〜0.75
注意
※電気工事は有資格者(電気工事士)が行ってください。
※元電源には漏電ブレーカ等を必ず使用してください。
※危険ですので濡れた手では絶対に触らないでください。感電する恐れがあります。
※感電の防止と雷サージによる機器損傷を軽減する為、端子台アースは確実に接続してください。
※本体には直接水がかからないようにしてください。※製品改良のため使用の一部を予告なく変更することがあります。
※不使用期はほこりや水がかからないように、又、高温高湿にならないような所に保管してください。
※製品改良のため仕様の一部を予告なく変更する事があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする